曜日別特売
75B0.02  (0.02X12.7X75MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X75B型 永井ゲージ製作所 07086424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X75B型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07086424品番75B0.02 (0.02X12.7X75MM)
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
厚さ(mm)0.02幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0655形状B質量(g)0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする