曜日別特売
100A0.03  (0.03X12.7X100MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X100A型 永井ゲージ製作所 07086433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X100A型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07086433品番100A0.03 (0.03X12.7X100MM)
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
厚さ(mm)0.03幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番493-4385形状A質量(g)0.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする