※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X75B型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07086528
品番
75B0.03 (0.03X12.7X75MM)
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0656
形状
B
質量(g)
0.18