※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X200B型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07086582
品番
200B0.04 (0.04X12.7X200MM)
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
200
トラスコ品番
838-0572
形状
B
質量(g)
0.74