300A0.04  (0.04X12.7X300MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X300A型 永井ゲージ製作所 07086598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X300A型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード07086598品番300A0.04 (0.04X12.7X300MM)
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)300トラスコ品番838-0598形状A質量(g)1.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする