仕様背/ビーチ成型合板/座/布張り/脚/スチールパイプ粉体塗装/ジョイント部:アルミダイキャスト ミラー仕上げ/肘/ポリウレタン樹脂/質量/8.5kg/背素材:ビーチ成型合板(ナチュラルビーチ) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚タイプ ブラック肘付 背パッドなし ブラックフレーム幅(mm)565色背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:レッド高さ(mm)790奥行(mm)540キャスター無座高(mm)450肘高さ(mm)635グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(肘掛)有