※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X300A型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07086695
品番
300A0.05 (0.05X12.7X300MM)
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
300
トラスコ品番
838-0599
形状
A
質量(g)
1.45