※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X100B型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07086844
品番
100B0.07 (0.07X12.7X100MM)
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0396
形状
B
質量(g)
0.595