※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X75A型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07086914
品番
75A0.07 (0.07X12.7X75MM)
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0631
形状
A
質量(g)
0.455