※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.09X100A型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07087036
品番
100A0.09 (0.09X12.7X100MM)
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.09
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0370
形状
A
質量(g)
0.81