75A0.09  (0.09X12.7X75MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.09X75A型 永井ゲージ製作所 07087072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.09X75A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07087072品番75A0.09 (0.09X12.7X75MM)
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
厚さ(mm)0.09幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0633形状A質量(g)0.585
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする