100B0.10  (0.10X12.7X100MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X100B型 永井ゲージ製作所 07087106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X100B型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07087106品番100B0.10 (0.10X12.7X100MM)
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
厚さ(mm)0.10幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0399形状B質量(g)0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする