※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X150A型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07087115
品番
150A0.10 (0.10X12.7X150MM)
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.10
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0465
形状
A
質量(g)
1.4