※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X150B型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07087124
品番
150B0.10 (0.10X12.7X150MM)
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.10
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0494
形状
B
質量(g)
1.35