曜日別特売
150B0.11  (0.11X12.7X150MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150B型 永井ゲージ製作所 07087228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150B型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード07087228品番150B0.11 (0.11X12.7X150MM)
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
厚さ(mm)0.11幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0495形状B質量(g)1.485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする