※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.12X75A型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07087298
品番
75A0.12 (0.12X12.7X75MM)
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.12
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0636
形状
A
質量(g)
0.78