300B0.20  (0.20X12.7X300MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X300B型 永井ゲージ製作所 07087605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X300B型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード07087605品番300B0.20 (0.20X12.7X300MM)
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
厚さ(mm)0.20幅(mm)12.7長さ(mm)300トラスコ品番838-0615形状B質量(g)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする