※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X100A型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07088095
品番
100A0.70 (0.70X12.7X100MM)
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.70
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0384
形状
A
質量(g)
6.3