曜日別特売
150A0.70  (0.70X12.7X150MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X150A型 永井ゲージ製作所 07088113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X150A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07088113品番150A0.70 (0.70X12.7X150MM)
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
厚さ(mm)0.70幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0479形状A質量(g)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする