スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。
ハンドルバーに取り付け可能なマウントです。
ボールジョイント機構により、自由に角度を変えられます。
マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。
スマホをセットした後は、工具不要で360度回転でき好みの向きに合わせられます。
取り外しは、解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で片手で素早く行えます。
本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。
さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を抑えて揺れを軽減し、スマートフォンへの負荷を減らす設計です。
付属のユニバーサルアダプター(汎用貼り付けベース)を使えば、手持ちのスマホやケースに貼り付けるだけですぐに使用できます。
【お客様の声から商品改良】
ダンパー部分の形状変更により耐久性が向上。ヘッドのロック爪の形状変更により防塵性が向上しています。
【ブランド紹介】
GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。
過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。
ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。