※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.90X150B型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07088244
品番
150B0.90 (0.90X12.7X150MM)
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.90
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0510
形状
B
質量(g)
12.15