※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100B型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07088287
品番
100B1.00 (1.00X12.7X100MM)
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.00
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0416
形状
B
質量(g)
8.5