150B1.00  (1.00X12.7X150MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X150B型 永井ゲージ製作所 07088305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X150B型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07088305品番150B1.00 (1.00X12.7X150MM)
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
厚さ(mm)1.00幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0511形状B質量(g)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする