※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ3.00X150A型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07088418
品番
150A3.00 (3.00X12.7X150MM)
参考基準価格(税別)
¥27,420
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.00
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0484
形状
A
質量(g)
42