75B3.00  (3.00X12.7X75MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ3.00X75B型 永井ゲージ製作所 07088445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75B3.00  (3.00X12.7X75MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ3.00X75B型 永井ゲージ製作所 07088445
75B3.00  (3.00X12.7X75MM) DIA JIS規格すきまゲージリーフ3.00X75B型 永井ゲージ製作所 07088445

DIA JIS規格すきまゲージリーフ3.00X75B型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード07088445品番75B3.00 (3.00X12.7X75MM)
参考基準価格(税別)¥19,020販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
厚さ(mm)3.00幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0688形状B質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする