曜日別特売
FT0.45M3  (0.45X12.7X3M) DIA ピストンストックフィラーゲージ0.45X3m 永井ゲージ製作所 07088962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA ピストンストックフィラーゲージ0.45X3m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07088962品番FT0.45M3 (0.45X12.7X3M)
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。

用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.45トラスコ品番838-0769材質炭素工具鋼質量(g)134.589寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする