仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:26mm/棚/スチールパイプブラック塗装/脚/スチールパイプシルバーメタリック塗装/キャスター/Φ50mmウレタンキャスター/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:L字脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:スチール /昇降タイプ:昇降機能無その他棚板なし 幕板なし色天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリックキャスター有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×450×720棚無材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)無