曜日別特売
6-291-1040 応接用テーブル(センター用) 内田洋行 07089756

応接用テーブル(センター用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード07089756品番6-291-1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,800
仕様
天板/メラミン化粧板
脚/スチール丸パイプ(Φ31.8)、塗装脚(シルバーメタリック色)、アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×600×430種別センターテーブルP10型W-SM色(天板)木目ナチュラル幅(mm)1100質量(kg)13高さ(mm)430奥行(mm)600色(脚部)シルバーメタリック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
070897566-291-1040403728936-291-10406-291-1040 応接用テーブル(センター用) 内田洋行 40372893応接用テーブル(センター用)内田洋行1台
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする