曜日別特売
150L0.09  (0.09X12.7X150MM) DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所 07089818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA 一般品すきまゲージリーフ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)0.09
0.09
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
2.00
3.00
0.2
長さ(mm)150
内容量1個注文コード07089818品番150L0.09 (0.09X12.7X150MM)
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。

用途
すき間の測定
厚さ(mm)
0.09
リーフ幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0528
材質
炭素工具鋼
形状
A
質量(g)
1.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-13
用途: 修理工具
製造業

厚みに加えて、長さと幅の寸法が記載されていて購入しやすく、使いやすかった。

対象商品 : 07089836
2020-09-07
用途: 3Dプリンタテーブルの傾き設定

厚み精度、大きさが期待通りでした。そのため傾き設定時が容易に精度よく出来て大変助かっています。厚み違いも早速注文してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする