※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
ロングジョウバーニャキャリパー450mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
測定範囲(mm)
外側測定範囲:0~450内側測定範囲:14.5~450
注文コード
07091692
品番
SCML45
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
外側測定範囲:0~450
内側測定範囲:14.5~450
最小表示(mm)
0.02
トラスコ品番
808-6545
質量(kg)
1.18
器差(mm)
±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。