※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
フック付デプスゲージ150mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07091884
品番
BSDM15
参考基準価格(税別)
¥37,840
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
0~150
最小表示(mm)
0.02
ベース長(mm)
100
器差(mm)
±0.03
トラスコ品番
808-6094
質量(g)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。