※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
小穴ピッチノギス150mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
測定範囲(mm)
上段:5~150下段:3~150
注文コード
07092277
品番
RM-S15
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
上段:5~150
下段:3~150
最小表示(mm)
0.05
トラスコ品番
808-6534
質量(g)
180
器差(mm)
±0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。