ミヤコ
砲金エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
40
13
20
20×13
25
25×13
30
40
50
呼び径(A)
40
13
20
20×13
25
25×13
30
40
50
呼び径(B)
1・1/2
1
1/2
1×1/2
1・1/2
1・1/4
2
3/4
3/4×1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092915
品番
M148MN
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径
40
仕様
砲金継手
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
45
呼び径(B)
1・1/2
呼び径(A)
40
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材