ミヤコ
砲金チーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
20×13
13
20
20×13
25
25×13
25×20
30
30×20
30×25
40
40×20
40×25
50
50×20
50×25
50×40
呼び径(A)
20×13
13
20
20×13
25
25×13
25×20
30
30×20
30×25
40
40×20
40×25
50
50×20
50×25
50×40
呼び径(B)
3/4×1/2
1
1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/2
1・1/2×1
1・1/2×3/4
1・1/4
1・1/4×1
1・1/4×3/4
2
2×1
2×1・1/2
2×3/4
3/4
3/4×1/2
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093046
品番
M149MN
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径
20×13
仕様
砲金継手
材質
青銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
29
呼び径(B)
3/4×1/2
呼び径(A)
20×13
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材