曜日別特売
M154MN 砲金六角ニップル ミヤコ 07093563

M154MN 砲金六角ニップル ミヤコ 07093563
M154MN 砲金六角ニップル ミヤコ 07093563

砲金六角ニップル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード07093563品番M154MN
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)25呼び径(B)1仕様砲金・黄銅継手材質青銅形状ニップル全長(mm)52種類銅管用継手寸法L(mm)52接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 井戸ポンプの配管に使用

強度もしっかりあり腐食もないので満足しています。お手頃価格でした。

対象商品 : 07093563
2023-06-08
用途: 冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品 : 07093545
2020-09-09
用途: 配管工事

品物はしっかりしています。発注からとどくのがはやい。準備ができたものから発送されるので、3日続けて届く事もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする