ミヤコ
メッキ付エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
20
13
20
20×13
25
25×13
接続ねじ種類
Rc
Rc
Rc×Rc
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093834
品番
M148M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径
20
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
30
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材