M148M メッキ付エルボ ミヤコ 07093861

M148M メッキ付エルボ ミヤコ 07093861
M148M メッキ付エルボ ミヤコ 07093861

メッキ付エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径25×13
接続ねじ種類Rc×Rc
内容量1個注文コード07093861品番M148M
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径25×13仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状エルボ種類銅管用継手寸法L(mm)32寸法H(mm)32呼び径(B)1×1/2呼び径(A)25×13接続ねじ種類Rc×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする