ミヤコ
メッキ付エルボ 45°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
25
13
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093895
品番
M148KM
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
37
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材