曜日別特売
M154BM メッキ付ブッシング ミヤコ 07094132

M154BM メッキ付ブッシング ミヤコ 07094132
M154BM メッキ付ブッシング ミヤコ 07094132

メッキ付ブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径25×20
呼び径(A)25×20
内容量1個注文コード07094132品番M154BM
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径25×20仕様メッキ付継手材質黄銅製クロームメッキ形状ブッシング種類銅管用継手寸法L(mm)28呼び径(B)1×3/4呼び径(A)25×20接続ねじ種類R×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする