ミヤコ
メッキ付プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
13
13
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07094141
品番
M133M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
プラグ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
25
寸法D(mm)
15
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材