仕様背・肘/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/質量/9.1kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他4本脚 ブラックシェル 背パッドなし 布 肘付幅(mm)606色背カラー:ブラック 座カラー:ミディアムブルー高さ(mm)853奥行(mm)626キャスター有脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)ブラックシェル材質(肘掛)有