曜日別特売
M154KM メッキ付キャップ ミヤコ 07094175

M154KM メッキ付キャップ ミヤコ 07094175
M154KM メッキ付キャップ ミヤコ 07094175

メッキ付キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード07094175品番M154KM
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径13仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状キャップ種類銅管用継手寸法L(mm)20接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする