曜日別特売
S2VAA 袋ナット付アダプタ ミヤコ 07094351

S2VAA 袋ナット付アダプタ ミヤコ 07094351
S2VAA 袋ナット付アダプタ ミヤコ 07094351

袋ナット付アダプタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径G13×R55
内容量1個注文コード07094351品番S2VAA
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径G13×R55仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ストレート種類銅管用継手寸法L(mm)55接続ねじ種類R×G(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07094342
2010-03-19
用途: 電磁弁取付用
株式会社かぶきち

特に問題なく使用出来ます。
シールテープを巻かなくて良いよう、ケミカルが予め塗布されていると尚良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする