ミヤコ
フリーチューブ用エルボ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(A)
13
13
20
20×13
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
3/4×1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07094394
品番
S2TL
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
31
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材