仕様背シェル/ポリプロピレン樹脂/座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/脚フレーム/アルミ成型品粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/12.2kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他背パッド付 座クッションタイプ 布 ブラックフレーム ブラックシェル 肘なし タブレット付幅(mm)640色背裏カラー:ブラック 座カラー:セージ高さ(mm)820奥行(mm)660キャスター有脚数(本)4本脚座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)有材質(肘掛)無