仕様脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/背パッド/芯材:布/座クッション/芯材:布/脚端/樹脂成型品/質量/4.5kg/背素材:プレーンニット /座素材:プレーンニット /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他背パッド付 シルバーフレーム ブラックシェル プレーンニット幅(mm)512色背カラー:イエロー 座カラー:イエロー高さ(mm)781奥行(mm)531キャスター無座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(肘掛)無