仕様背/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/質量/11kg/座素材:防炎クロス /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他A3テーブル付き 4本脚タイプ 背パッドなし グレーシェル 防炎クロス幅(mm)639色座カラー:ブルー 背カラー:グレー高さ(mm)853奥行(mm)748キャスター有脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)有材質(シェル)グレーシェル材質(肘掛)無