81R1TB FZF7 ツァルト クローズ脚 肘無タブレット付 メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07097058

81R1TB FZF7 ツァルト クローズ脚 肘無タブレット付 メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07097058
81R1TB FZF7 ツァルト クローズ脚 肘無タブレット付 メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07097058
81R1TB FZF7 ツァルト クローズ脚 肘無タブレット付 メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07097058

ツァルト クローズ脚 肘無タブレット付 メッシュ ブラックシェル ブラックフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
背カラー:レッド 座カラー:レッド
背カラー:セージ 座カラー:セージ
背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
背カラー:ライトブルー 座カラー:ライトブルー
内容量1台注文コード07097058品番81R1TB FZF7
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様背・座枠材/樹脂成型品(PP)背・座張り材/ポリエステル脚/クローズ脚:ハイテンションスチールパイプ Φ13mmクロームメッキ仕上/テーブル/樹脂成型品(有効寸法:336W×238D)質量/7.1kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他クローズ脚タイプ テーブル付 ブラックフレーム ブラックシェル幅(mm)583背カラー:イエロー 座カラー:イエロー高さ(mm)782備考※テーブル付は7台までスタッキング可奥行(mm)736キャスター座高(mm)447脚(mm)クローズ脚タイプ テーブル付グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ブラックシェル材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする