仕様背/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/質量/11.3kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他A3テーブル付き 4本脚タイプ ホワイトシェル 背パッド付 肘なし幅(mm)639色背カラー:ライトグレー 座カラー:ライトグレー高さ(mm)853奥行(mm)748キャスター有脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)有材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)無