オカムラ(岡村製作所)
ツァルト クローズ脚 肘無タブレット付 メッシュ ブラックシェル メッキフレーム
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
色
背カラー:ライトブルー 座カラー:ライトブルー
背カラー:ライトブルー 座カラー:ライトブルー
背カラー:ライトブルー 座カラー:ライトブルー
背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
背カラー:レッド 座カラー:レッド
背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
背カラー:セージ 座カラー:セージ
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07099411
品番
81R1TR FZF8
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
背・座枠材/樹脂成型品(PP)背・座張り材/ポリエステル脚/クローズ脚:ハイテンションスチールパイプ Φ13mmクロームメッキ仕上/テーブル/樹脂成型品(有効寸法:336W×238D)質量/7.1kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング
その他
クローズ脚タイプ テーブル付 メッキフレーム ブラックシェル
幅(mm)
583
色
背カラー:ライトブルー 座カラー:ライトブルー
高さ(mm)
782
備考
※テーブル付は7台までスタッキング可
奥行(mm)
736
キャスター
無
座高(mm)
447
脚(mm)
クローズ脚タイプ テーブル付
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
有
材質(シェル)
ブラックシェル
材質(肘掛)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200